DISCO P/SIERRA CIRCULAR 165X15,87X1,6 MM 40Z MADERA ATB
DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471312
Rubix:799051917000
EAN:4058546289409

Documentos
Detalles de producto : DISCO P/SIERRA CIRCULAR 165X15,87X1,6 MM 40Z MADERA ATB
Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento. Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 165 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Diámetro de escariado | 15.87 mm |
| Grano | 40 |
| Serie | csb p w |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,50 € Sin IVA
/ unidad
56,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
