DISCO DE CORTE 115X1,6

Disco de corte «Life-Evo» acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866810
Rubix:798954178000
EAN:3660338208829
"LIFE + EVO" CUTTING DISCSTAINLESS STEEL- METAL Diameter mm 115
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Grosor1.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DISCO DE CORTE 115X1,6


Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC LIFE+ EVO - D.115x1,6 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL

Cualidades

Muy alto rendimiento - Vida útil prolongada

Aplicaciones

cutting
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor1.6 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónsteel/stainless steel
Formacubo plano
Serielife+ evo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,73 Sin IVA
/ unidad
2,09 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h