866833 DISCO TRONZADOR D.125X2,5 DTM - MATERIALES
Disco de corte multimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:808469
Roebuck:866833
Rubix:798733691000
EAN:3660338209000


Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : 866833 DISCO TRONZADOR D.125X2,5 DTM - MATERIALES
Forma 42. Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA. Muy alto rendimiento, uso seguro, vida útil prolongada, cumplimiento de las normas EN
DISC DTM.125 - D.125x2,5 MATERIAL
Cualidades
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | materiales |
| Forma | centro de compensación |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | dtm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,19 € Sin IVA
/ unidad
2,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h