DISCO ABRASIVO DE FIBRA CERAMICA 180 MM K120

Disco abrasivo de fibra cerámica 180mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:731278
Rubix:799297371000
fabricante:731278
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CERAMICA 180 MM K120


Disco abrasivo de fibra, grano cerámico, Ø 180 mm

XF870
Características: grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento especial con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Fibre disc cera. 180mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
254,73 Sin IVA
/ unidad
308,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días