CINTA ABRASIVA CORINDON 150X2000 MM K240

Cinta abrasiva corindón 150x2000mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87260240, 9832000240
Rubix:799297192000
fabricante:9832000240
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 150X2000 MM K240


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 150 x 2000 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cl.belt cor.150x2000mm K 240

Información técnica


Atributos
Grano240
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1145,40 Sin IVA
/ unidad
1385,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días