CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K36
Cinta abrasiva corindón circonio 75x2000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:712858
Rubix:799297167000
fabricante:712858
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K36
Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 75 x 2000 mm
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 75x2000mm K 36
Información técnica
Atributos
| Grano | 36 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,85 € Sin IVA
/ unidad
1083,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días