Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:35934
Rubix:799072676000
fabricante:35934

Documentos
Detalles de producto : BFA 110,00 100,00 85,00 0,00 253
Los diafragmas rodantes de gran carrera son diafragmas especiales de pared delgada y sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos y con refuerzo de tejido. Además del tipo de diseño estándar BFA, los diafragmas rodantes de gran carrera también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
•Baja resistencia al movimiento, prácticamente constante a lo largo de toda la carrera
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva se mantiene igual durante toda la carrera
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar ni al cambiar la dirección del movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva se mantiene igual durante toda la carrera
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar ni al cambiar la dirección del movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Aplicaciones
Los diafragmas rodantes de gran carrera se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en equipos de medición y visualización. En el diseño sin tejido, se emplean a bajas presiones.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Material | 50 nbr 253 |
| Ejecución | bfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,88 € Sin IVA
/ unidad
292,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días