Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:1934
Rubix:799073904000
fabricante:1934

Documentos
Detalles de producto : BFA 140,00 130,00 80,00 0,00 253
Los diafragmas rodantes de gran carrera son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo de tejido. Junto con este tipo de diseño estándar BFA, los diafragmas rodantes de gran carrera también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
•Baja resistencia al movimiento, casi constante a lo largo de toda la carrera
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales con el mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante toda la carrera
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos en pistón y cilindro en comparación con los sellos de labio
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales con el mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante toda la carrera
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos en pistón y cilindro en comparación con los sellos de labio
Aplicaciones
Los diafragmas rodantes de gran carrera se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en equipos de medición e indicación. En la versión sin tejido, se emplean a bajas presiones.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro | 130 mm |
| Material | 50 nbr 253 |
| Ejecución | bfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,24 € Sin IVA
/ unidad
359,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
