BFA 55 50 55 50NBR (36018

Diafragma rodante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:36018
Rubix:784200054038
fabricante:36018
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior55 mm
Diámetro50 mm
Material50 nbr 253
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BFA 55 50 55 50NBR (36018


Los diafragmas rodantes de carrera larga son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo textil. Además del diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de carrera larga también pueden suministrarse fabricados en herramientas especiales sin tejido, tipo BFAO.

Cualidades

•Baja resistencia al movimiento, casi constante a lo largo de todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva se mantiene igual durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio

Aplicaciones

Los diafragmas rodantes de carrera larga se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en presostatos y transductores de presión, así como en equipos de medición y visualización. En el diseño sin tejido, se emplean a bajas presiones.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior55 mm
Diámetro50 mm
Material50 nbr 253
Ejecuciónbfa
137,83 € Sin IVA
/ unidad
166,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días