Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2183
Rubix:000706040038
fabricante:2183

Documentos
Detalles de producto : BFA 70 60 40 50NB 2183
Los diafragmas rodantes de gran recorrido son diafragmas de paredes delgadas, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos y refuerzo de tela. Además del diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de gran recorrido también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tela, tipo BFAO.
Cualidades
Resistencia baja y casi constante al movimiento en todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
sin punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
sin punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Aplicaciones
Equipos hidráulicos y neumáticos; Interruptores de presión y transductores de presión; Equipos de medición y visualización
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | bfa |
| Diámetro de sujeción | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,07 € Sin IVA
/ unidad
176,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
