Referencias
Dermik:6080HR-M
Rubix:798566672000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-M 6080HR AZUL NITRILO S/POLVO
Descripción
Guante nitrilo azul high risk sin polvo.Peso: 11,4 gr/ud.Grosor doble capa: 0,40 mm.Longitud total: 30 cm.Libre de silicona.Dispensador de 50 ud.
Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.Impermeable.Ambidiestro.AQL 1,5.Interior sin polvo para evitar alergias.Longitud 30 cm y grosor 0,40 para mayor protección y durabilidad.
Usos: Imprenta. Industria en general. Inspección y control. Limpieza.Mecánica.
Indice Funcional Quimico Alimentación Libre de siliconas Impermeable 100% Largo Desechable
Guante nitrilo azul high risk sin polvo.Peso: 11,4 gr/ud.Grosor doble capa: 0,40 mm.Longitud total: 30 cm.Libre de silicona.Dispensador de 50 ud.
Cualidades
•Good resistance against oils, lubricants and oil by products
Resistant against chemicals, acids and non-ketontic solvents
Ambidextrous
Powder free interior to avoid alergies
Resistant against chemicals, acids and non-ketontic solvents
Ambidextrous
Powder free interior to avoid alergies
Aplicaciones
Mechanics;Printing;Industry in general;Cleaning;Inspection and control
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | dispensador de 50 unidades; 10 cajas dispensadoras |
| Grosor | 0.4 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,37 € Sin IVA
/ unidad
659,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
