BOLSA 100 U. MANGUITO BLANCO PE 0,02 MM 40X20 CM - DESECHABLE
Manguito 62302
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Capro Safety:62302B
Rubix:798769277000

Documentos
Detalles de producto : BOLSA 100 U. MANGUITO BLANCO PE 0,02 MM 40X20 CM - DESECHABLE
Manguito de polietileno 0,02mm con elásticos en ambos extremos. Producto de un solo uso para protección de uso general contra riesgos menores. Apto para uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | bolsa de 100 unidades |
| Grosor | 0.02 mm |
| Material | polietileno |
| Categoría | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,31 € Sin IVA
/ unidad
2,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
