CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO

MICROFLEX 93852

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-852 5.5-6
Rubix:798615844000
fabricante:93852060
EAN:0076490462499
brand logo

Resumen técnico

Tamaño05,5/06
Longitud245 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO


  • Color distintivo negro que disimula las manchas y proporciona un fondo de contraste para identificar el material de color más claro.
  • Ofrece una mayor resistencia a la tracción comparado con los estándares ASTM D6319 y EN 455, permitiendo que las manos se muevan más libremente y con más comodidad durante el uso de los guantes Microflex 93-852.
  • Enteramente con textura y fórmula sin espuma, dotando al usuario de un agarre firme en entornos húmedos y durante la manipulación de objetos.
  • No contiene látex de caucho natural ni polvo, para proteger a los usuarios de alergias cutáneas tipo I, irritaciones y sequedad.
Distinct black color to mask stains.

Cualidades

Color negro distintivo para ocultar las manchas.

Aplicaciones

Body Shop|General Purpose Auto Aftermarket|Paint Shop|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Body Shop

Información técnica


Atributos
Tamaño05,5/06
Longitud245 mm
Colornegro
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalajecase=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs
Materialnitrilo
Categoría3
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño