BATERIA COMPACTA XR18V POWERSTACK LI-ON 5AH DCBP518-XJ

Batería POWERSTACK XR

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCBP518-XJ
Rubix:799050734000
EAN:5035048791875
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad5 Ah
Tensión18 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BATERIA COMPACTA XR18V POWERSTACK LI-ON 5AH DCBP518-XJ


La NUEVA DIMENSIÓN DE POTENCIA™ ahora disponible en 5AH. Consiga un 50% más de potencia* permitiendo velocidades de aplicación más rápidas y una mayor productividad con más de un 50% más de trabajo por carga** con esta batería que funciona con todas las herramientas XR 18V que ya posee. Esta batería ofrece el doble de duración*** y cuenta con una base sobremoldeada resistente a los impactos.

Potencia.

Cualidades

  • Batería POWERSTACK 5Ah, que utiliza la última innovación en celdas planas de iones de litio para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones exigentes
  • .Nuestra batería más potente, eficiente y de mayor duración de su clase
  • Hasta un 50% más de potencia * frente a las baterías de celdas cilíndricas DCB184 5Ah
  • Hasta un 50% más de trabajo por carga en aplicaciones exigentes vs baterías DCB184 5Ah de celdas cilíndricas***
  • Doble vida útil ** vs baterías DCB184 5Ah de celdas cilíndricas
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores XR 18V
  • Indicador con 3 luces LED que muestra el estado de carga de la batería
  • Base de goma con revestimiento antihuellas
  • *vs. Batería DEWALT DCB184 **Ciclo de carga vs. Batería DEWALT DCB184
  • ***DCD805 & DCBP518 vs. DCD805 & DCB184 taladrando agujeros de 54mm en cabrios de 47mm
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad5 Ah
Tensión18 V
Tipobatería powerstack xr
Modelo18v xr
Peso0.75 kg
140,60 € Sin IVA
/ unidad
170,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días