KIT TALADRO PERCUTOR DCD796 + AMOLADORA 125 MM DCG405 + 2X5,0AH TSTAK VI
Kit doble sin escobillas
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCK2080P2T-QW
Rubix:798881067000
EAN:5035048698358



Detalles de producto : KIT TALADRO PERCUTOR DCD796 + AMOLADORA 125 MM DCG405 + 2X5,0AH TSTAK VI
Cualidades
•El kit contiene lo siguiente: Taladro percutor compacto sin escobillas de 18V, Atornillador angular sin escobillas, 2 x baterías de 5.0Ah, Cargador multivoltaje, Caja de kit TSTAK VI
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Tensión | 18 V |
| Accesorios | (2) baterías de 5 ah;cargador multivoltaje |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,00 € Sin IVA
/ unidad
446,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días