1612115 VDE 2160 PH 1 - DESTORNILLADOR VDE PH 1
Destornillador VDE Philips 2160 PH
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 2160 PH 1
Rubix:798179016000
fabricante:1612115
EAN:4010886825921
Detalles de producto : 1612115 VDE 2160 PH 1 - DESTORNILLADOR VDE PH 1
- probada individualmente, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- punta según DIN ISO 8764-1 PH
- mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
- empuñadura con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
- unión de forma ajustada de empuñadura y hoja para una transmisión óptima de la fuerza
- extremo de la empuñadura con marcado del tipo de accionamiento
- hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-plus, templado
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h