Referencias
Bahco:B142.001.080
Rubix:798571419000
EAN:7314150278725

Detalles de producto : B142.001.080 DESTORNILLADOR POZIDRIV CON AISLAMIENTO
• Destornilladores aislados VDE para tornillos Pozidriv.
• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
• Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
• Con agujero para colgar.
• Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
• Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
• Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
• Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
• Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.
Cualidades
Comfortable to use with two-component handle of over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
