Referencias
Bahco:B150.010.100
Rubix:798977127000
EAN:7314150343126
Detalles de producto : DESTORNILLADOR TORX B150.010.100
• Destornilladores aislados VDE para tornillos de cabeza TORX®.
• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
• Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
• Con agujero para colgar.
• Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
• Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
• SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € Sin IVA
/ unidad
6,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


