ATP4X200VE DESTORNILLADOR PH 4X200 1000V

AP.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Phillips®

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATP4X200VE
Rubix:798743669000
EAN:3662424096846
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Longitud de hoja200 mm
Tamaño de huellaph4

Detalles de producto : ATP4X200VE DESTORNILLADOR PH 4X200 1000V


• Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.• Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.• Nuevo mango "potencia" para una mejor transmisión del par.• Agarre comodo gracias a su ergonomía y a los materiales del mango.
AP.VE - DESTORNILLADORES PROTWIST® AISLADOS 1.000 VOLTIOS PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® | ATP4X200VE

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Longitud de hoja200 mm
Tamaño de huellaph4
20,36 € Sin IVA
/ unidad
24,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días