Referencias
Beta Tools:1279MQ PZ2
Rubix:798213368000
fabricante:012790718
EAN:8014230645780


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | pz2 |
Documentos
Detalles de producto : 12790718 1279MQ PZ2X100 DEST
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104,3 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | pz2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días