AT8X150VE DESTORNILLADOR PLANO 8X150 1000V

A.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos ranurados

Ver información técnica

Referencias

Facom:AT8X150VE
Rubix:798743674000
EAN:3662424095573
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Longitud de hoja150 mm
Tamaño de huella8

Detalles de producto : AT8X150VE DESTORNILLADOR PLANO 8X150 1000V


• Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.• Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.• Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.• Nuevo mango "potencia" para una mejor transmisión del par.• Agarre comodo gracias a su ergonomía y a los materiales del mango.
A.VE - DESTORNILLADORES PROTWIST® AISLADOS 1.000 VOLTIOS PARA TORNILLOS RANURADOS | AT8X150VE

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Longitud de hoja150 mm
Tamaño de huella8
13,36 € Sin IVA
/ unidad
16,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días