352 SW 12,0X150MM

Destornillador 352 con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Wera:05022835001
Rubix:798263682000
EAN:4013288003836
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 352 SW 12,0X150MM


Llave Allen acodada para hexágono con punta esférica

Características: de acero especial de alta aleación, con varilla hexagonal. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado en posición inclinada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Hexagon ball-end screwdriver 352 SW

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud267 mm
33,42 € Sin IVA
/ unidad
40,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días