Referencias
Beta Tools:1294 2,5X60
Rubix:798171379000
fabricante:012940003
EAN:8014230382777

Documentos
Detalles de producto : 1294 2,5X60-DESTORN. SIN CABEZA C/RANURA
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1294 2,5X60
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 156 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
