Referencias
Gedore:D 30 5/8AF
Rubix:798176621000
fabricante:6233260
EAN:4010886623329


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15.875 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6233260 D 30 5/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p 5/8p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Dopsleutel 3/8" UD 5/8" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura para retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 15.875 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 44 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días