LLAVE VASO 1/2 15 MM 12 CARAS S.15
S - Vasos 1/2" 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.15
Rubix:798218036000
EAN:3148510535708




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 15 MM 12 CARAS S.15
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Suministrados en estante metálico: Ref S.40E (8 --> 16 mm) y Ref S.41E (17 --> 24 mm).
VASO 1/2 - 12C - 15 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. ejecución: cromado brillante. disponible en organizador metálico: ref. s. 40e (8 a 16 mm) y ref. s. 41e (17 a 24 mm).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 36x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 58 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Cuadrado | 15 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días