Referencias
Beta Tools:729L 30
Rubix:798166739000
fabricante:007290330
EAN:8014230030128


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 30-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x53x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1124 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1124 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días