Referencias
Beta Tools:1257LP 1,5
Rubix:798242709000
fabricante:012570015
EAN:8014230657523


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,23x1,5 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1257LP 1,5-MICRODESTORNILLAD. SIN CABEZA
Microdestornilladores para tornillos sin cabeza ranurada
1257LP 1,5
Cualidades
destornillador precisión para tornillos scabeza plana
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,23x1,5 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días