Referencias
Stanley:1-65-407
Rubix:798227724000
EAN:3253561654077

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Detalles de producto : 1-65-407 F/MAX S/D PH2X30
Descripción
Mango bimateria asegurando una transmisión óptima del corte. Confortable: mango adaptado a los diferentes puntos de apoyo de la mano (mango adaptado a la forma de la mano). Localización facil y rápida: cada huella identificada por un color distinto.
Destornillador FatMax® PH2 X 30 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x91 mm |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días