Referencias
Bahco:BE-6925
Rubix:798948203000
EAN:7314150242658


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PARA TORNILLO 2.5 MM
Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. Destornilladores para tornillos con hueco hexagonal (inbus) en mm. Empuñadura: de 3 componentes para máxima comodidad del usuario y transmisión de par. Selección fácil de la punta correcta gracias al código de colores de la empuñadura y al símbolo en la parte superior de la misma. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Punta negra para alta precisión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 178 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días