Referencias
Wera:05030115001
Rubix:799279075000
fabricante:05030115001
EAN:4013288039149

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 1555 ESD MICRO PZ 0X60 MM
Destornillador antiestático para electrónica para tornillos de estrella PZ
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Electr. screwdriver ESD PZ 0
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz 0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 157 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,49 € Sin IVA
/ unidad
13,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días