Referencias
Beta Tools:1293ES 3
Rubix:798170110000
fabricante:012930003
EAN:8014230383699

Documentos
Detalles de producto : 1293ES 3-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,2 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
