DESTORNILLADOR RECTO AT6,5X300


AT- Destornilladores para tornillos ranurados hoja fresada

Referencias
facom:AT6.5X300
rubix:798721446000
ean:3662424095542
brand logo
brand logo
Resumen técnico
HuellaPlano
Tamaño de huella6,5
Longitud de hoja300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR RECTO AT6,5X300


• Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. • Hoja extra-larga hasta 300 mm para accesos difíciles y distantes. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PLANO 6.5X300

Información técnica


Atributos
HuellaPlano
Tamaño de huella6,5
Longitud de hoja300 mm
Longitud420 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 Sin IVA
/ unidad
17,22 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h