Referencias
Beta Tools:1264 5X150
Rubix:798168351000
fabricante:012640021
EAN:8014230604282

Documentos
Detalles de producto : 1264 5X150-DESTORNILLADORES SIN CABEZA
Juego de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1264)
Cualidades
Set of 5 screwdrivers for slotted headless screws (Art. 1264)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76,8 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1x5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 258 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
