B193.000.075 DESTORNILLADOR POZIDRIV
Destornilladores Pozidriv BahcoFit con empuñadura de goma PZ0-PZ4
Ver información técnicaReferencias
Bahco:B193.000.075
Rubix:798571430000
EAN:7314150278190

Detalles de producto : B193.000.075 DESTORNILLADOR POZIDRIV
Cualidades
Cómodo de usar gracias al mango de dos componentes fabricado con más del 75% de goma|Agarre máximo gracias a las ranuras verticales antideslizantes en el mango|Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas en el mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días