1-62-571 FATMAX S/D PZ2X250

Destornillador FatMax® PZ4 X 200 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-62-571
Rubix:798216902000
EAN:3253561625718
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Longitud de hoja250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-62-571 FATMAX S/D PZ2X250


Descripción Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ2 X 250 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x32x355 mm
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Longitud de hoja250 mm
Longitud355 mm
Acabadoarenado
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días