Referencias
Beta Tools:1281PH 1-2
Rubix:798165234000
fabricante:012810310
EAN:8014230511405


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1-2 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281PH 1-2-VARILLAS REVERSIBLES PH
Varillas reversibles para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1-2 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días