ATWDH1X100 DESTORNILLADOR PZ 1X100 TUERCA
ATWDH - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - serie potencia
Ver información técnicaReferencias

Detalles de producto : ATWDH1X100 DESTORNILLADOR PZ 1X100 TUERCA
El destornillador Facom Protwist® ATWD, diseñado para tornillos Pozidriv® Phillips, cuenta con una hoja hexagonal de acero al carbono-silicio que ofrece una resistencia excepcional. Su mango ergonómico garantiza un agarre óptimo.
Características:
Este destornillador cuenta con una hoja hexagonal de acero al carbono-silicio, lo que garantiza su durabilidad. Ofrece una alta resistencia a la flexión y al desgaste. También cuenta con un mango ergonómico PROTWIST® bimaterial, diseñado para soportar impactos, abrasión y productos químicos, al tiempo que maximiza el par transmitido por la mano. La hoja tiene un acabado cromado mate para minimizar los reflejos, mientras que la punta está tratada para una mayor durabilidad. El diseño general tiene como objetivo ofrecer una herramienta de alto rendimiento, cómoda y duradera, incluso en condiciones de uso intensivo. Una punta hexagonal más ancha, situada debajo del mango, permite aumentar el par de apriete al utilizar una llave estándar.
Especificaciones:
- Hoja hexagonal.
- Material: acero al carbono-silicio.
- Acabado de la hoja: cromo mate.
- Punta con recubrimiento negro.
- Mango ergonómico PROTWIST® de doble material.
- Resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.
- Tamaño de la cabeza: de PZ1 a PZ4, según el modelo.
- Longitud total: de 209 mm a 325 mm
- Punta no magnética.
- Garantía de por vida.
- Fabricado en Francia garantizado.
Normas:
Este destornillador cumple con las normas ISO 8764-1 e ISO 8764-2. Estas normas garantizan unas dimensiones precisas y unas longitudes de hoja estandarizadas.
Cualidades
- Durabilidad excepcional gracias al acero al carbono-silicio.
- Comodidad duradera con el mango ergonómico PROTWIST®.
- Apto para un uso intensivo en un entorno profesional.
- Codificado por colores según el tamaño para una rápida identificación.
Información técnica
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 209 mm |
- Entrega estimada en (15) días