KIT LLAVES VASO 1/2 9 PZ TX C/SOPORTE

Socket set

Ver información técnica

Referencias

Wera:05004202001
Rubix:799299260000
EAN:4013288184276
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx20;tx25;tx27;tx30;tx40;tx45;tx50;tx55;tx60
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KIT LLAVES VASO 1/2 9 PZ TX C/SOPORTE


Surtido de puntas para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior, 9 piezas

Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en funda textil.
Screwdriver bit set with holding function 1/2" T20-60, 9-piece Wera
Screwdriver bit set 1/2" Zyklop for internal TORX® screws, 9-piece. Version: Made from chromium vanadium steel, matt chrome-plated. With mechanical holding function, for situations where magnetic retention is not possible or desired. Supplied in a textile case.

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx20;tx25;tx27;tx30;tx40;tx45;tx50;tx55;tx60
Longitud de hoja60 mm
Longitud165 mm
Acabadosatén/cromo
170,86 € Sin IVA
/ unidad
206,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días