Referencias
Bahco:611-5.5-125
Rubix:798300892000
EAN:7314150124381


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : 611-5.5-125 DESTORN. 1X5.5X120
Cualidades
Para tornillos de cabeza ranurada
Mango de doble componente para un trabajo rápido y ergonómico
Marcaciones en el mango para identificación rápida de la punta
Hoja niquelada para prevenir la oxidación
Orificio integrado para colgar
ISO 2380 / DIN 5264
Mango cómodo de doble componente que proporciona una transmisión efectiva del par
Identificación fácil gracias a las marcaciones en el mango
Mango de doble componente para un trabajo rápido y ergonómico
Marcaciones en el mango para identificación rápida de la punta
Hoja niquelada para prevenir la oxidación
Orificio integrado para colgar
ISO 2380 / DIN 5264
Mango cómodo de doble componente que proporciona una transmisión efectiva del par
Identificación fácil gracias a las marcaciones en el mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días