FMHT0-62622 FATMAX BOLSTER DESTORNILLADOR PHILLIPS

Destornillador FatMax® PH2 X 125mm con tuerca hexagonal para llave fija

Ver información técnica
Referencias
Stanley:FMHT0-62622
Rubix:798573161000
EAN:3253560626228
brand logo
Resumen técnico
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FMHT0-62622 FATMAX BOLSTER DESTORNILLADOR PHILLIPS


Destornillador con hexágono de apriete para aplicar más fuerza. Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta. Tamaño: Ph2 Largo 125mm.
Destornillador FatMax® PH2 X 125mm con tuerca hexagonal para llave fija

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x32x230 mm
Peso con embalaje8,9 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja125 mm
Longitud125 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,02 Sin IVA
/ unidad
7,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días