Referencias
Beta Tools:1293BP 5
Rubix:798168291000
fabricante:012930509
EAN:8014230385266


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1293BP 5-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
1293BP 5
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66,2 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 209 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días