Referencias
Beta Tools:1295
Rubix:798162910000
fabricante:012950001
EAN:8014230043302


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/2 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
Detalles de producto : 1295-DESTORNILLADOR DE GOLPE
Atornillador de percusión
Cualidades
Atornillador de percusión
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 659 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1/2 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días