DESTORNILLADOR MICRO C/BOLA 2052 2,0X60 MM

Destornillador electrónica hembra hexagonal con cabeza esférica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05118092001
Rubix:798267455000
fabricante:05118092001
EAN:4013288032003
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR MICRO C/BOLA 2052 2,0X60 MM


Destornillador de electrónica para hembra hexagonal, con punta esférica

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.

Con punta esférica que aumenta la fuerza de sujeción del tornillo en trabajos en ángulo de 20º.

Cualidades

Kraftform Micro screwdriver with ballpoint for hexagon socket screws
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Ballpoint for dependable working even in difficult installation situations

Aplicaciones

Electronic

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud de hoja60 mm
Longitud157 mm
10,06 € Sin IVA
/ unidad
12,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días