Referencias
Beta Tools:1262N 4,5X30
Rubix:798166953000
fabricante:012620103
EAN:8014230604145


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262N 4,5X30-DESTORNILLADOR MUY CORTO <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo muy corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días