DESTORNILLADOR INOX 3350 PH 1X80 MM
Destornillador inoxidable 3350
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05032021001
Rubix:798262925000
EAN:4013288107404

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR INOX 3350 PH 1X80 MM
Destornillador para tornillos de estrella PH, Stainless
Características: de acero inoxidable. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: de acero inoxidable. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Cualidades
Stainless screwdriver for cross-recess screws, Phillips
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 178 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días