DESTORNILLADOR PLANO ATF6.5X150

ATF- Destornilladores para tornillos ranurados hoja forjada

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATF6.5X150
Rubix:798739769000
EAN:3662424096235
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella6.5
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO ATF6.5X150


• Hoja forjada con resistencia elevada a la torsión • Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADO 6.5X150

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella6.5
Longitud de hoja150 mm
Longitud270 mm
Acabadozinc
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días