Referencias
Wera:05008009001
Rubix:798263720000
fabricante:05008009001
EAN:4013288107992

Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,5x3 mm |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 335 0,5 X 3,0 X 200 MM
Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla redonda
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,5x3 mm |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 281 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,42 € Sin IVA
/ unidad
13,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días