Referencias
Beta Tools:1202EN 6X30
Rubix:799006465000
fabricante:012021106
EAN:8054809133652


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR EVOX PH 6X30 MM
Destornilladores Evox para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo muy corto, cromados, puntas negras
¡La evolución del destornillador! • Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad • El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano • La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente • Las ensayadas hojas Beta ofrecen una elasticidad, dureza y resistencia al desgaste entre las mejores en la categoría de los destornilladores profesionales • La punta no está cromada para ofrecer un acoplamiento perfecto con el tornillo y está protegida de la oxidación con un tratamiento de fosfatación • Una novedad absoluta es la posibilidad de colgarlos gracias al agujero en el mango UNI ISO 8764
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 86.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días