Referencias
Wera:05009341001
Rubix:798263661000
EAN:4013288108197



Documentos
Detalles de producto : 355 SK PZ 1X80MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con varilla hexagonal
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Cualidades
Screwdriver, for cross-recess screws, Pozidriv
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade
Información técnica
Atributos
| Tamaño de huella | pz1 |
|---|---|
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 178 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 € Sin IVA
/ unidad
19,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días