DESTORNILLADOR MICRO 2067 TORX HF 8X60 MM
Destornillador de electrónica con función retención
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05118184001
Rubix:798262962000
fabricante:05118184001
EAN:4013288108661






Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR MICRO 2067 TORX HF 8X60 MM
Destornillador para electrónica para TORX® interior, con función de sujeción
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Cualidades
Kraftform Micro TORX® HF screwdriver with holding function for recessed TORX® screws
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Holding function for TORX® screws, chrome-plated
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Holding function for TORX® screws, chrome-plated
Aplicaciones
Electronic
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días